Referințe
SKF:FYTBK 35 TH
Rubix:d1313764


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 46.4 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
Detalii produs : FYTBK 35 TH SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF FYTBK 35 TH
Aplicații
Agricultural
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 46.4 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
| Înălțime | 156 mm |
| Lungime | 96 mm |
| Serie | fytbk |
| Lățimea totală a rulmentului | 46.4 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere