Referințe
SKF:PFT 30 TF
Rubix:d1274735


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 24.7 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90.5 mm |
Detalii produs : PFT 30 TF SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF PFT 30 TF
Aplicații
Material Handling
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 24.7 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90.5 mm |
| Înălțime | 112 mm |
| Lungime | 84 mm |
| Serie | pft |
| Lățimea totală a rulmentului | 24.7 mm |
| Diametrul exterior | 39.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere