Rulment cu bile FAG 6414-MA-C3, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 42 mm | Diametrul interior: 70 mm
Ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6414-MA-C3
Rubix:d346162
Producator:0384060390030
EAN:4012801206341

Detalii produs : 6414-MA-C3 FAG - 6414-MA-C3 FAG
64..-MA single-row ball bearings, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 42x180x180 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5914 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 42 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 64..-ma |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 5200 rpm |
| Limitați viteza | 6600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 97000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 141000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
