Rulment cu bile FAG 6215-MA-C3, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 75 mm

Ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6215-MA-C3
Rubix:d344317
Producator:0384049310030
EAN:4012801277587
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6215-MA-C3 FAG - 6215-MA-C3 FAG


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1494 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime25 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie62..
Cușcăalamă
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.