Alți rulmenți cu autoaliniere NSK UK205D1, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 17 mm
Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:UK205D1
Rubix:d417500
Producator:UK205D1 X AS3S5
EAN:00029176578045

Detalii produs : UK205D1 NSK - UK205D1 NSK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 150 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7850 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
