Referințe
Timken:MMF550BS115PP DM
Rubix:d485367
EAN:0087796244672



Documente
Detalii produs : MMF550BS115PP DM TIMKEN - TIMKEN MMF550BS115PP DM BALL SCREW SUPPORT BEARING
Timken MMF550BS115PP DM: double-row, sealed axial angular-contact ball bearing for ball screws. For high accuracy, low friction and axial stiffness.
Informații tehnice
atribute
| Tipul jocului rulmentului | cn |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 85900 kg |
| Precizie | p2 (abec 9 / iso class 2) |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Lățime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere