Rulment cu bile FAG 61907-HLC, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 35 mm
Ball bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61907-HLC
Rubix:d344195
Producator:0796523600000
EAN:4054364698133

Detalii produs : 61907-HLC FAG - FAG 61907-HLC DEEP GROOVE BALL BEARING
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 69 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 619 |
| Viteza de referință | 10000 rpm |
| Limitați viteza | 17800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7750 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
