Rulment cu bile FAG 6213-2Z-L138-C3, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 65 mm
Ball bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:6213-C-2Z-L138-C3
FAG:6213-2Z-L138-C3
Rubix:d1249880
Producator:0388974400030




Detalii produs : 6213-2Z-L138-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6213-2Z-L138-C3
Ball bearings 62..-2Z, single row, deflectors, sheet steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1030 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62..-2z |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
