Referințe
Timken:VFD 1-11/16
Rubix:d489553
EAN:0087796110748


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 42.863 mm |
|---|---|
| Lățime | 28.6 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 120.6 mm |
Detalii produs : VFD1 11/16 TIMKEN - TIMKEN VFD1 11/16 BALL FLANGED UNIT
Inch flange bearing housing unit Fafnir
Flange bearing unit from Timken (Fafnir) for shafts with 42.9 mm bore. Robust flange housing with sealed ball bearing and defined mounting dimensions.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42.863 mm |
|---|---|
| Lățime | 28.6 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 120.6 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc și un scut metalic |
| Serie | medium-duty |
| Lățimea totală a rulmentului | 43.7 mm |
| Prindere | 15.9 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 13.5 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 36300 N |
| Greutate | 1.42 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere