Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-S-V2-G3
Ball Guide Trolley Four-row
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE35-B-S-V2-G3
Rubix:d748155
Producator:0183558380340
EAN:4054366333575

Documente
Detalii produs : KWVE35-B-S-V2-G3 INA - KWVE35-B-S-V2-G3 INA
Ball row pads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1542000 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v2 |
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 112 mm |
| Înălțimea pe șină | 48 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
