Referințe
Hiwin:EGR15R3500H
Rubix:d1356327

Detalii produs : EGR15R3500H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN EGR15R3500H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 15 mm |
|---|---|
| Lungime | 3500 mm |
| Înălțime | 12.5 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere