Referințe
Hiwin:EGR20R440H
Rubix:d1354551

Detalii produs : EGR20R440H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN EGR20R440H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 20 mm |
|---|---|
| Lungime | 440 mm |
| Înălțime | 15.5 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere