Referințe
Hiwin:EGR25R460H
Rubix:d1352588

Detalii produs : EGR25R460H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN EGR25R460H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 460 mm |
| Înălțime | 18 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere