Referințe
Hiwin:EGR35R841H
Rubix:d1351330

Detalii produs : EGR35R841H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN EGR35R841H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 34 mm |
|---|---|
| Lungime | 841 mm |
| Înălțime | 27.5 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
| Distanța centrată | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere