Referințe
Hiwin:HGH25CAZBH
Rubix:d1354654

Detalii produs : HGH25CAZBH HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN HGH25CAZBH
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | zb: wysokie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 84 mm |
| Înălțimea pe șină | 40 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere