Referințe
Hiwin:HGR20T H 345
Rubix:d1352665

Detalii produs : HGR20T H 345 HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR20T H 345
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 20 mm |
|---|---|
| Lungime | 345 mm |
| Înălțime | 17.5 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere