Referințe
Hiwin:HGR20T H 1805
Rubix:d1355342

Detalii produs : HGR20T H 1805 HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR20T H 1805
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 20 mm |
|---|---|
| Lungime | 1805 mm |
| Înălțime | 17.5 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere