Referințe
Hiwin:HGR25T H 2450
Rubix:d1353852

Detalii produs : HGR25T H 2450 HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR25T H 2450
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 2450 mm |
| Înălțime | 22 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere