Referințe
Hiwin:HGR35T1830H
Rubix:d1350637

Detalii produs : HGR35T1830H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR35T1830H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 34 mm |
|---|---|
| Lungime | 1830 mm |
| Înălțime | 29 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
| Distanța centrată | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere