Referințe
Hiwin:HGR25T H 1920
Rubix:d1352247

Detalii produs : HGR25T H 1920 HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR25T H 1920
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 1920 mm |
| Înălțime | 22 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere