Referințe
Hiwin:HGW30CCZBH
Rubix:d1351642

rezumat tehnic
| Preîncărcare | zb: wysokie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 90 mm |
| Lungime | 97.4 mm |
Detalii produs : HGW30CCZBH HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN HGW30CCZBH
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | zb: wysokie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 90 mm |
| Lungime | 97.4 mm |
| Înălțimea pe șină | 42 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere