Referințe
Hiwin:HGW35CCZBH
Rubix:d1350638

rezumat tehnic
| Preîncărcare | zb: wysokie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 112.4 mm |
Detalii produs : HGW35CCZBH HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN HGW35CCZBH
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | zb: wysokie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 112.4 mm |
| Înălțimea pe șină | 48 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere