Referințe
Hiwin:HGW65CCZAH
Rubix:d1354064

rezumat tehnic
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 170 mm |
| Lungime | 200.2 mm |
Detalii produs : HGW65CCZAH HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN HGW65CCZAH
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 170 mm |
| Lungime | 200.2 mm |
| Înălțimea pe șină | 90 mm |
| Dimensiunea designului | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere