Referințe
Hiwin:QWW21CCZ0H
Rubix:d1350389

rezumat tehnic
| Preîncărcare | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 68 mm |
| Lungime | 59 mm |
Detalii produs : QWW21CCZ0H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN QWW21CCZ0H
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 68 mm |
| Lungime | 59 mm |
| Dimensiunea designului | 21 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere