Referințe
Hiwin:WEH21CAZAH
Rubix:d1352286

rezumat tehnic
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 54 mm |
| Lungime | 59 mm |
Detalii produs : WEH21CAZAH HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN WEH21CAZAH
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 54 mm |
| Lungime | 59 mm |
| Înălțimea pe șină | 21 mm |
| Dimensiunea designului | 21 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere