Referințe
Hiwin:WEH50CAZAH
Rubix:d1351086

rezumat tehnic
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 130 mm |
| Lungime | 140 mm |
Detalii produs : WEH50CAZAH HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK HIWIN WEH50CAZAH
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 130 mm |
| Lungime | 140 mm |
| Dimensiunea designului | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere