Cap articulat Elesa+Ganter GN 648.6-14-M14-WH
Ball joint heads with threaded bolt, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 648.6-14-M14-WH
Rubix:d585446
Producator:GN 648.6-14-M14-WH
EAN:4045525460775




Detalii produs : 648.6-14-M14-WH ELESA+GANTER - 648.6-14-M14-WH ELESA+GANTER
Stainless Steel-Ball joint heads GN 648.6 are similar to DIN ISO 12240-4, series K (formerly DIN 648 K).
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 60 mm |
| Serie | k |
| Filet interior | m14 |
| Greutate | 0.133 kg |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 42000 N |
| Unghi | 16 ° |
| Grosime | 13.5 mm |
| Diametrul de reaming | 19 mm |
| Conexiune | schraube |
| Standard | DIN ISO 12240-4 |
| Lungime | 78 mm |
| Diametrul exterior | 36 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
