• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Elemente de control(83.862)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente articulare
    6. Articulație unghiulară
    7. K0734.113082 KIPP - ANGLED BALL JOINT KIPP K0734.113082

    Articulație unghiulară Kipp K0734.113082

    Ball joints, DIN 71802, Form CS

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K0734.113082
    Rubix:d875061
    Producator:K0734.113082
    EAN:4059245332014
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K0734.113082 KIPP - ANGLED BALL JOINT KIPP K0734.113082


    ANGLE JOINT M16, FORM:CS STEEL,

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Diametrul filetării

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    71802-16-M12L-6-B ELESA+GANTER - 71802-16-M12L-6-B ELESA+GANTER71802-19-M14F-18-BS ELESA+GANTER - 71802-19-M14F-18-BS ELESA+GANTERK0734.19161 KIPP - ANGLED BALL JOINT KIPP K0734.19161K0734.108051 KIPP - ANGLED BALL JOINT KIPP K0734.10805171802-13-M8-CN ELESA+GANTER - 71802-13-M8-CN ELESA+GANTER71802-10-M6L-8-B ELESA+GANTER - 71802-10-M6L-8-B ELESA+GANTER71802-10-M6L-CS ELESA+GANTER - 71802-10-M6L-CS ELESA+GANTERK0734.1914 KIPP - ANGLED BALL JOINT KIPP K0734.1914K0734.1916 KIPP - ANGLED BALL JOINT KIPP K0734.1916K0734.191411 KIPP - ANGLED BALL JOINT KIPP K0734.19141171802-16-M12L-CN ELESA+GANTER - 71802-16-M12L-CN ELESA+GANTER71802-16-M10-13-B ELESA+GANTER - 71802-16-M10-13-B ELESA+GANTERK0734.1610 KIPP - ANGLED BALL JOINT KIPP K0734.161071802-8-M5-CSN ELESA+GANTER - 71802-8-M5-CSN ELESA+GANTERDIN 71802-16-M10-CS GANTER - DIN 71802-16-M10-CS GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut