Referințe
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-20-M5-C-RT
Rubix:d606475
Producator:DIN 319-KU-20-M5-C-RT
EAN:4045525172968





Detalii produs : 319-KU-20-M5-C-RT ELESA+GANTER - 319-KU-20-M5-C-RT ELESA+GANTER
Ball knobs, Plastic, red
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Standard | DIN 319 |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
