Referințe
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-20-M5-C
Rubix:d588797
Producator:319-KU-20-M5-C
EAN:4045525172937





Detalii produs : DIN 319-KU-20-M5-C ELESA+GANTER - DIN 319-KU-20-M5-C ELESA+GANTER
Ball knobs Plastic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Standard | DIN 319 |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
