Referințe
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-25-M6-E
Rubix:d600266
Producator:319-KU-25-M6-E
EAN:4045525173224





Detalii produs : DIN 319-KU-25-M6-E ELESA+GANTER - DIN 319-KU-25-M6-E ELESA+GANTER
Ball knobs Plastic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Standard | DIN 319 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
