Referințe
Kipp:K0159.11605
Rubix:d613284
EAN:4059245057986



Detalii produs : 06250-11605 KIPP - 06250-11605 KIPP
BALL KNOB SMOOTH VERSION M08 D1=25,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 2 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Standard | DIN 319 |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere