Butoane Elesa+Ganter DIN 319-ST-25-M6-C
Ball knobs Steel, Stainless Steel, Aluminum
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:DIN 319-ST-25-M6-C
Rubix:d588713
Producator:DIN 319-ST-25-M6-C
EAN:4045525174290





Detalii produs : 319-ST-25-M6-C ELESA+GANTER - 319-ST-25-M6-C ELESA+GANTER
Ball knobs DIN 319 made of steel, aluminum and stainless steel are not on the official DIN standard sheet.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 58 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 319 |
| Diametrul filetării | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
