Știft de blocare cu bilă Kipp K0363.4712030
Ball Lock Pins self locking, metric
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0363.4712030
Rubix:360189
EAN:4059245022212



Detalii produs : K0363.4712030 - K0363.4712030 BALL LOCK PIN D1=12 L=30
BALL LOCK PIN, FORM:A THERMOPLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 95 g |
|---|---|
| Diametrul pinului | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere