Știft de blocare cu bilă Kipp K0791.02510025
Ball lock pins with mushroom knob stainless steel, self-locking
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0791.02510025
Rubix:d852593
EAN:4059245208326



Detalii produs : K0791.02510025 KIPP - BALL LOCK PIN KIPP K0791.02510025
BALL LOCK PIN W. MUSHROOM KNOB D1=8
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 49 g |
|---|---|
| Diametrul pinului | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere