Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.42-00230-EC02G1700
Ball nose end mill CoroMill® Plura solid carbide R216.42-00230-EC02G1700
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.42-00230-EC02G1700
Rubix:d666481
Producator:5963246



Detalii produs : R216.42-00230-EC02G1700 SANDVIK - R216.42-00230-EC02G1700 SANDVIK
Ball nose end mill CoroMill® Plura solid carbide for micro-milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 0.2 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 4 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 0.15 mm |
| Lungime totală | 45 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 0.3 mm |
| Unghiul de tăiere | 15 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere