Bloc de ghidare a rolelor INA KWE20-H-L409-V1-G3
Ball rail runner block KWE.. H
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWE20-H-L409-V1-G3
Rubix:d1227447
Producator:0075408840240
Detalii produs : KWE20-H-L409-V1-G3 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWE20-H-L409-V1-G3
Ball row pads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2550 g |
|---|---|
| Lățime | 70.4 mm |
| Lungime | 44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
