Șină de ghidare cu role/Ball Bosch Rexroth R160720431
Ball rails SNS, to be screwed from below
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R160720431
Rubix:113395



Detalii produs : R160720431 KSA-025-SNS-N-MB-00 1350 MM - R160720431 SINA PT BILE KSA-025-SNS-N-MB-00 1350 MM REXROTH
BALL RAIL CS KSA-025-SNS-N-MB-00
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3200 g |
|---|---|
| Lățime | 23 mm |
| Lungime | 3836 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
