Adeziv pentru ambalaje Tesa 04195-00001-02
Bandă adezivă de închidere a cutiilor de carton de înaltă performanță
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tesa:04195-00001-02
Rubix:d824090
EAN:4005800196980

Detalii produs : 04195-00001-02 TESA - 04195-00001-02 TESA
Destinat închiderii sigure a cutiilor de carton de greutate medie, tesa® 4195 PV4 combină o folie PP și un adeziv acrilic cu putere mare de lipire. Compatibil cu derulatoarele și mașinile obișnuite, se integrează ușor în mediile logistice și industriale.
Caracteristici:
tesa® 4195 PV4 este compus dintr-un suport din folie de polipropilenă și o masă adezivă acrilică specială pe bază de apă. Această concepție favorizează o aderență imediată și contribuie la menținerea fermă a clapelor cutiilor de carton, inclusiv atunci când acestea sunt încărcate cu greutate.
Banda adezivă se derulează silențios, ceea ce îmbunătățește confortul de utilizare în zonele de pregătire a comenzilor și de ambalare. Rezistența sa la îmbătrânire și la temperaturi ridicate permite perioade de depozitare prelungite. Adezivul poate fi utilizat atât pe derulatoarele manuale, cât și pe mașinile automate obișnuite.
Compusă din derivați ai petrolului mineral, formula este fără clor. Eliminarea prin tratament termic este astfel compatibilă cu practicile industriale în vigoare. În plus, procesul de reciclare a deșeurilor de carton nu este perturbat.
Specificații:
- Grosime totală: 60 µm
- Suport: folie PP
- Tipul masei adezive: acrilică
- Alungire la rupere: 140 %
- Rezistență la rupere: 55 N/cm
- Putere de aderență pe oțel: 3 N/cm
- Aplicare manuală: da
- Aplicare automată: da
- Culori disponibile: havana și transparent
Caracteristici:
tesa® 4195 PV4 este compus dintr-un suport din folie de polipropilenă și o masă adezivă acrilică specială pe bază de apă. Această concepție favorizează o aderență imediată și contribuie la menținerea fermă a clapelor cutiilor de carton, inclusiv atunci când acestea sunt încărcate cu greutate.
Banda adezivă se derulează silențios, ceea ce îmbunătățește confortul de utilizare în zonele de pregătire a comenzilor și de ambalare. Rezistența sa la îmbătrânire și la temperaturi ridicate permite perioade de depozitare prelungite. Adezivul poate fi utilizat atât pe derulatoarele manuale, cât și pe mașinile automate obișnuite.
Compusă din derivați ai petrolului mineral, formula este fără clor. Eliminarea prin tratament termic este astfel compatibilă cu practicile industriale în vigoare. În plus, procesul de reciclare a deșeurilor de carton nu este perturbat.
Specificații:
- Grosime totală: 60 µm
- Suport: folie PP
- Tipul masei adezive: acrilică
- Alungire la rupere: 140 %
- Rezistență la rupere: 55 N/cm
- Putere de aderență pe oțel: 3 N/cm
- Aplicare manuală: da
- Aplicare automată: da
- Culori disponibile: havana și transparent
Puncte forte
- Închidere sigură a cutiilor de carton încă de la aplicare
- Compatibilitate cu derulatoarele manuale și mașinile automate obișnuite
- Confort acustic îmbunătățit în timpul operațiunilor repetitive datorită derulării silențioase
- Rezistență la îmbătrânire și la temperaturi ridicate de depozitare
- Gestionarea deșeurilor facilitată de o formulă fără clor
- Compatibilitate cu derulatoarele manuale și mașinile automate obișnuite
- Confort acustic îmbunătățit în timpul operațiunilor repetitive datorită derulării silențioase
- Rezistență la îmbătrânire și la temperaturi ridicate de depozitare
- Gestionarea deșeurilor facilitată de o formulă fără clor
Aplicații
Banda tesa® 4195 PV4 este destinată închiderii manuale și automate a cutiilor de carton de greutate medie în medii logistice și industriale. Este potrivită pentru operațiunile de pregătire a comenzilor, expediere și depozitare, în care fiabilitatea închiderii determină siguranța mărfurilor transportate.
Banda adezivă poate fi utilizată atât pe stații manuale, cât și pe linii automate. Stabilă la îmbătrânire și la temperaturi ridicate, este potrivită pentru depozitarea intermediară sau pe termen lung.
Banda adezivă poate fi utilizată atât pe stații manuale, cât și pe linii automate. Stabilă la îmbătrânire și la temperaturi ridicate, este potrivită pentru depozitarea intermediară sau pe termen lung.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6506,91 g |
|---|---|
| Lățime | 50 mm |
| Lungime | 66 m |
| Culoare | maro |
| Grosime | 0.06 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
