Benzi Tesa 4959 100M 25MM TRANSLUCENT
Bandă adezivă dublu adezivă nețesută
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tesa:4959 100M 25MM TRANSLUCENT
Rubix:d815881
Producator:04959-00120-00
EAN:4005800026454

Detalii produs : 4959 100M 25MM TRANSLUCENT TESA - TESA 04959-00120-00 DOUBLE SIDED TAPE 4959-25MMX100M
Adezivul dublu față 4959 de la Tesa are un suport nețesut și o masă adezivă acrilică. Oferă o aderență excepțională și o rezistență ridicată la forfecare, fiind în același timp durabil și rezistent la raze UV și la plastifianți.
Caracteristici:
Acest adeziv dublu față este conceput pentru a oferi o fixare solidă și durabilă pe o gamă largă de suprafețe. Suportul său nețesut, combinat cu o masă adezivă acrilică cu aderență puternică, garantează o aderență imediată și o rezistență ridicată la forfecare. Acest produs este deosebit de apreciat pentru rezistența sa la raze UV, la îmbătrânire și la plastifianți, ceea ce îl face o alegere fiabilă pentru aplicații exigente. În plus, este ușor de manevrat și de aplicat, ceea ce îl face un instrument practic pentru profesioniști. Mai ecologic, folia de protecție (liner) este din hârtie nealbă, conținând 30% fibre reciclate.
Specificații:
- Suport: nețesut.
- Tip de adeziv: acrilic cu aderență puternică.
- Tip de protecție: hârtie maro.
- Grosime totală: 100 µm.
- Alungire la rupere: 2 %.
- Rezistență la rupere: 8 N/cm.
- Rezistență la umiditate: foarte bună.
- Rezistență la temperatură: 200 °C (pe termen scurt), 80 °C (pe termen lung).
- Putere de aderență: variabilă în funcție de material (ABS, aluminiu, PC, PE, PET, PP, PS, PVC, oțel).
Informații despre marcă:
Tesa este o marcă recunoscută la nivel mondial pentru soluțiile sale adezive inovatoare și de înaltă calitate. Fondată la sfârșitul secolului al XIX-lea, Tesa s-a impus ca lider în domeniul adezivilor, fiind prezentă în peste 100 de țări. Marca se distinge prin angajamentul său față de durabilitate, inovație și performanță. Tesa oferă o gamă largă de produse adaptate diverselor sectoare industriale, de la industria auto la cea electronică, trecând prin construcții și semnalistică. Cu o misiune centrată pe satisfacția clienților și excelența tehnică, Tesa continuă să depășească limitele tehnologiei adezive, urmărind în același timp neutralitatea carbonului până în 2030.
Caracteristici:
Acest adeziv dublu față este conceput pentru a oferi o fixare solidă și durabilă pe o gamă largă de suprafețe. Suportul său nețesut, combinat cu o masă adezivă acrilică cu aderență puternică, garantează o aderență imediată și o rezistență ridicată la forfecare. Acest produs este deosebit de apreciat pentru rezistența sa la raze UV, la îmbătrânire și la plastifianți, ceea ce îl face o alegere fiabilă pentru aplicații exigente. În plus, este ușor de manevrat și de aplicat, ceea ce îl face un instrument practic pentru profesioniști. Mai ecologic, folia de protecție (liner) este din hârtie nealbă, conținând 30% fibre reciclate.
Specificații:
- Suport: nețesut.
- Tip de adeziv: acrilic cu aderență puternică.
- Tip de protecție: hârtie maro.
- Grosime totală: 100 µm.
- Alungire la rupere: 2 %.
- Rezistență la rupere: 8 N/cm.
- Rezistență la umiditate: foarte bună.
- Rezistență la temperatură: 200 °C (pe termen scurt), 80 °C (pe termen lung).
- Putere de aderență: variabilă în funcție de material (ABS, aluminiu, PC, PE, PET, PP, PS, PVC, oțel).
Informații despre marcă:
Tesa este o marcă recunoscută la nivel mondial pentru soluțiile sale adezive inovatoare și de înaltă calitate. Fondată la sfârșitul secolului al XIX-lea, Tesa s-a impus ca lider în domeniul adezivilor, fiind prezentă în peste 100 de țări. Marca se distinge prin angajamentul său față de durabilitate, inovație și performanță. Tesa oferă o gamă largă de produse adaptate diverselor sectoare industriale, de la industria auto la cea electronică, trecând prin construcții și semnalistică. Cu o misiune centrată pe satisfacția clienților și excelența tehnică, Tesa continuă să depășească limitele tehnologiei adezive, urmărind în același timp neutralitatea carbonului până în 2030.
Puncte forte
- Aderență excepțională: putere de lipire ridicată pe diverse materiale, garantând o fixare solidă.
- Rezistență la forfecare: capacitate de a suporta sarcini importante fără a se desprinde.
- Durabilitate: rezistență la raze UV, la îmbătrânire și la plastifianți pentru o durată de viață sporită.
- Ușor de utilizat: aplicare simplă și rapidă, potrivită pentru profesioniști.
- Ecologic: folie de hârtie certificată cu 30% fibre reciclate, nealbite.
- Rezistență la forfecare: capacitate de a suporta sarcini importante fără a se desprinde.
- Durabilitate: rezistență la raze UV, la îmbătrânire și la plastifianți pentru o durată de viață sporită.
- Ușor de utilizat: aplicare simplă și rapidă, potrivită pentru profesioniști.
- Ecologic: folie de hârtie certificată cu 30% fibre reciclate, nealbite.
Aplicații
Adezivul dublu față 4959 de la Tesa este ideal pentru o varietate de aplicații industriale și profesionale. Este utilizat în mod curent pentru montarea de firme și plăcuțe nominative, întărirea ușilor în industria auto, fixarea pungilor de plastic, a hârtiei în continuu, a posterelor și a bobinelor de hârtie și folie. Acest produs este deosebit de potrivit pentru medii exigente, unde este necesară o aderență puternică și durabilă. Poate fi utilizat de profesioniști din industrie, tehnicieni, ingineri și designeri pentru proiecte care necesită o fixare fiabilă și rezistentă.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18120 g |
|---|---|
| Lățime | 25 mm |
| Lungime | 100 m |
| Grosime | 0.1 mm |
| Culoare | incolor |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere