Benzi Tesa 04970-00048-00
Bandă dublu adezivă cu film, putere de lipire foarte bună
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tesa:04970-00048-00
Rubix:d824102
EAN:4005800065279

Detalii produs : 04970-00048-00 TESA - 04970-00048-00 TESA
tesa® 4970 este o bandă adezivă dublu adezivă albă de înaltă performanță, prevăzută cu un suport din folie de PVC și o masă adezivă acrilică cu aderență puternică, oferind o fixare excepțională chiar și pe suprafețe aspre sau prăfuite. Aceasta combină o aderență imediată impresionantă cu o durabilitate pe termen lung, fiind ideală pentru industrie.
Caracteristici:
4970 se remarcă prin aderența sa imediată și capacitatea puternică de fixare, chiar și pe suprafețe neregulate. Suportul său din folie de PVC oferă o conformabilitate excelentă și asigură o aplicare ușoară, fără riscul de rupere. Greutatea mare a masei adezive îi permite să adere bine la diverse materiale, chiar și în medii dificile. Compatibil cu aplicații pe termen lung, prezintă o rezistență foarte bună la umiditate, la substanțe chimice și la îmbătrânire prin expunere la raze UV. În plus, protecția sa durabilă din hârtie contribuie la o utilizare ecologică.
Specificații:
- Suport: folie de PVC.
- Tip de adeziv: acrilic cu aderență puternică.
- Grosime totală: 225 µm.
- Culoare: alb.
- Alungire la rupere: 20 %.
- Rezistență la rupere: 38 N/cm.
- Rezistență la umiditate: foarte bună.
- Rezistență la temperatură: -40 până la 70 °C (pe termen scurt), 60 °C (pe termen lung).
- Rezistență la forfecare statică: bună la 23 °C, medie la 40 °C.
- Rezistență la UV: bună.
- Putere de aderență pe oțel: 13 N/cm (imediat), 13,6 N/cm (după 14 zile).
- Putere de aderență pe PVC: 12,4 N/cm (imediat), 16,6 N/cm (după 14 zile).
Informații despre marcă:
Fondată în 1890, Tesa este astăzi un lider mondial în producția de adezivi tehnici de înaltă performanță. Compania a dezvoltat peste 7.000 de produse diferite, dovadă a puternicei sale capacități de inovare. Marca se angajează ferm în dezvoltarea durabilă, cu obiective ambițioase de reducere a amprentei de carbon și de utilizare a materialelor reciclate. Laboratoarele de cercetare și dezvoltare ale Tesa lucrează constant la îmbunătățirea formulelor adezive pentru a răspunde provocărilor industriale contemporane.
Caracteristici:
4970 se remarcă prin aderența sa imediată și capacitatea puternică de fixare, chiar și pe suprafețe neregulate. Suportul său din folie de PVC oferă o conformabilitate excelentă și asigură o aplicare ușoară, fără riscul de rupere. Greutatea mare a masei adezive îi permite să adere bine la diverse materiale, chiar și în medii dificile. Compatibil cu aplicații pe termen lung, prezintă o rezistență foarte bună la umiditate, la substanțe chimice și la îmbătrânire prin expunere la raze UV. În plus, protecția sa durabilă din hârtie contribuie la o utilizare ecologică.
Specificații:
- Suport: folie de PVC.
- Tip de adeziv: acrilic cu aderență puternică.
- Grosime totală: 225 µm.
- Culoare: alb.
- Alungire la rupere: 20 %.
- Rezistență la rupere: 38 N/cm.
- Rezistență la umiditate: foarte bună.
- Rezistență la temperatură: -40 până la 70 °C (pe termen scurt), 60 °C (pe termen lung).
- Rezistență la forfecare statică: bună la 23 °C, medie la 40 °C.
- Rezistență la UV: bună.
- Putere de aderență pe oțel: 13 N/cm (imediat), 13,6 N/cm (după 14 zile).
- Putere de aderență pe PVC: 12,4 N/cm (imediat), 16,6 N/cm (după 14 zile).
Informații despre marcă:
Fondată în 1890, Tesa este astăzi un lider mondial în producția de adezivi tehnici de înaltă performanță. Compania a dezvoltat peste 7.000 de produse diferite, dovadă a puternicei sale capacități de inovare. Marca se angajează ferm în dezvoltarea durabilă, cu obiective ambițioase de reducere a amprentei de carbon și de utilizare a materialelor reciclate. Laboratoarele de cercetare și dezvoltare ale Tesa lucrează constant la îmbunătățirea formulelor adezive pentru a răspunde provocărilor industriale contemporane.
Puncte forte
- Suport din PVC flexibil și rezistent, care facilitează aplicarea.
- Aderență imediată și puternică pentru o fixare sigură.
- Performanță excelentă pe suprafețe aspre sau prăfuite.
- Rezistență ridicată la umiditate, la raze UV și la substanțe chimice.
- Potrivit pentru aplicații interioare și exterioare.
- Rezistență ridicată la îmbătrânire pentru o fixare de lungă durată.
- Aderență imediată și puternică pentru o fixare sigură.
- Performanță excelentă pe suprafețe aspre sau prăfuite.
- Rezistență ridicată la umiditate, la raze UV și la substanțe chimice.
- Potrivit pentru aplicații interioare și exterioare.
- Rezistență ridicată la îmbătrânire pentru o fixare de lungă durată.
Aplicații
Ideal pentru aplicații industriale și comerciale exigente. Utilizat pentru fixarea baghetelor din plastic și lemn, a firmelor, a elementelor decorative în punctele de vânzare, precum și a standurilor promoționale. Se potrivește perfect suprafețelor aspre sau prăfuite și asigură o fixare fiabilă pe termen lung.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22621,09 g |
|---|---|
| Lățime | 150 mm |
| Lungime | 50 m |
| Grosime | 0.225 mm |
| Culoare | alb |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
