Clemă conector Elesa+Ganter GN 163-B42-85-2-BL

Base plate connector clamps, Aluminium

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 163-B42-85-2-BL
Rubix:d598910
Producator:GN 163-B42-85-2-BL
EAN:4045525676558
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului42 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 163-B42-85-2-BL ELESA+GANTER - 163-B42-85-2-BL ELESA+GANTER


The clamping bores of the base plate connector clamps GN 163 are mechanically machined and designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively. The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by adjustable clamping levers GN 911 (article code see table of dimensions).

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate829 g
Diametrul forajului42 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul forajului

42 mm