Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub INA GYE16-KRR-B, Lățime: 27.4 mm
Bearing GYE
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GYE16-KRR-B
Rubix:d1231654
Producator:GYE16-KRR-B
Detalii produs : GYE16-KRR-B INA - INSERT BEARING WITH SET SCREW INA GYE16-KRR-B
Radial insert ball bearin
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 27x40x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 95 g |
| Lățime | 27.4 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
