Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub INA GYE50-KRR-B-FA164, Lățime: 51.6 mm
Bearing GYE
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GYE50-KRR-B-FA164
Rubix:d1240133
Producator:0009752810000

Detalii produs : GYE50-KRR-B-FA164 INA - INSERT BEARING WITH SET SCREW INA GYE50-KRR-B-FA164
Radial insert ball bearin
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 810 g |
|---|---|
| Lățime | 51.6 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
