Referințe
SKF:ZW 68X75
Rubix:d1316999

Detalii produs : ZW 68X75 SKF - BEARING CALIBRATION/SPACER DISK SKF ZW 68X75
Bearing housing and housing accessories Accessories
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 68 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
