Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub RHP 1035-35DECG, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 17 mm

Bearing Insert

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

RHP:1035-35DECG
Rubix:d461375
Producator:1035-35DECG R
EAN:00747023039425
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime17 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1035-35DECG RHP - RHP BEARING INSERT 1035-35DEC


Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate700 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime17 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădouă garnituri de cauciuc
Serie1000decg
Cușcăoțel
Limitați viteza4500 rpm
Lățimea totală a rulmentului51.13 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r15300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25700 N
Greutate0.7 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.