Referințe
SNR:PH206
Rubix:d471579
EAN:3413520565985

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 121 mm |
| Înălțimea arborelui | 90 mm |
Documente
Detalii produs : PH206 SNR - SNR PH206 HOUSING
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 121 mm |
| Înălțimea arborelui | 90 mm |
| Înălțime | 130 mm |
| Lungime | 165 mm |
| Focă | non |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 44.1 mm |
| Lățime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere