Referințe
SNR:USFD201
Rubix:d480484
Producator:USFD.201
EAN:3413529510504



Detalii produs : USFD201 SNR - SNR USFD201 BEARING UNIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Lățime | 22 mm |
| Înălțime | 81 mm |
| Lungime | 58.7 mm |
| Serie | usfd200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere