Carcasă lagăr cu flanșă RHP LFTC15

Bearing Unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

RHP:LFTC15
Rubix:d461452
Producator:LFTC15 R
EAN:00747023003778
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Lățime81 mm
Distanța de fixare de la centru la centru63.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFTC15 RHP - RHP HOUSED BEARING UNIT LFTC15


The general housing types are pillow blocks, flange units, take-up units, cartridge units and hanger units. Choice is very much determined by the requirements of the application, although the aesthetic appearance of the machine design is often an important consideration. Self-Lube® units have been designed to meet the needs of both criteria

Puncte forte

•Spherical seating to allow for initial misalignment on mounting
Super finished raceways for quiet and efficient running

Aplicații

Hostile Applications

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate300 g
Diametrul interior15 mm
Lățime81 mm
Distanța de fixare de la centru la centru63.5 mm
Înălțime24.27 mm
Lungime58.5 mm
Serielftc
Lățimea totală a rulmentului27.38 mm
Diametrul găurilor de fixare6 mm
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r4800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr9550 N
Greutate0.3 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere