Carcasă lagăr cu flanșă Rexnord UCF 208 C CODE 68926

Bearing with Square Housing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Rexnord:UCF 208 C CODE 68926
Rubix:d1179207
brand logo

rezumat tehnic

Lățime65.5 mm
Distanța de fixare de la centru la centru102 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : REXNORD B000068926 - FLANGED BEARING HOUSING UNIT REXNORD UCF 208 C CODE 68926


Puncte forte

•Flange made of reinforced polyamide PA FV (black)
Sealing cap made of polypropylene PP (orange)
Seals with additional dust sealing lip/O-ring made of NBR rubber (black)
Grease nipples made of nickel-plated brass
Reinforcement bushes/washers made of stainless steel according to DIN 1. 4301

Informații tehnice


atribute
Lățime65.5 mm
Distanța de fixare de la centru la centru102 mm
Înălțime131 mm
Lățimea totală a rulmentului65.5 mm
Diametrul găurilor de fixare11 mm
Numărul de găuri4
  • Disponibil – Data livrării la cerere